Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D601 Clemă în L Duty ușoară 6 Ln | AA2CGE

WESTWARD 10D601 Clemă în L Duty ușoară 6 Ln

În stoc
Element: AA2CGE Model: 10D601
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
€49.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei5/16 x 3-17 / 32 In.
Grosimea barei (in.)5/16
Lățimea barei (inch)3-17 / 32
Față de clemă (in.)phase1
mâner Lungime3 17 / 32 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare600 lb.
Max. Deschiderea maxilarului6.75
Presiune nominală de prindere600
Dimensiunea nominală a șinei (in.)5/8 X 9/32
Deschidere6in
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubuluifaza 17/32 "
Diametru ax.faza 17/32 In.
Pad rotativfaza 1 x 15/32 In.
Tip pivotantDa
Adâncimea gâtului3.125
TipSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D601 Clemă în L Duty ușoară 6 Ln
€49.15 /unitate