WESTWARD 10D729 Menghină de bancă pivotantă multifuncțională 5-1/2 inchi | AA2CLN

WESTWARD 10D729 Menghină de bancă pivotantă multifuncțională 5-1/2 inchi

În stoc
Articol: AA2CLN Model: 10D729

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€561.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină rotativă
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii5"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere5-1/2 "
Diametrul orificiului de montare.19 / 32 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală8 13 / 16 "
Lungime totală18 13 / 32 "
Lățimea totală10.5 "
Capacitatea țevii1/4 la 2 "
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.69
Înălțimea navei (cm)26.01
Lungimea navei (cm)51
Lățimea navei (cm)27
Codul HS8205700030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D729 Menghină de bancă pivotantă multifuncțională 5-1/2 inchi
€561.19 /unitate