Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E203 Priză 1/2 inch Drive 13/16 inch 8 puncte standard | AA2DBP

WESTWARD 10E203 Priză 1/2 inch Drive 13/16 inch 8 puncte standard

În stoc
Element: AA2DBP Model: 10E203
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
€2.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte8
Tip de ieșirePătrat dublu
Lungime totală1.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea13 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E191 Priză 1/2 inch Drive 25/32 inch 6 puncte standard | AA2DBC 10E191Complet lustruitAliaj de oțel6Hex1.5 "25 / 32 "Standard€1.32
WESTWARD 10E204 Priză 1/2 inch Drive 7/8 inch 8 puncte Standard | AA2DBQ 10E204Complet lustruitAliaj de oțel8Pătrat dublu1 23 / 32 "7 / 8 "Standard€10.94
WESTWARD 10E205 Priză 1/2 inch Drive 1 inch 8 puncte Standard | AA2DBR 10E205Complet lustruitAliaj de oțel8Pătrat dublu1 23 / 32 "1"Standard€12.86
WESTWARD 10E208 Priză 1/2 inch Drive 1-5/16 inch 12 puncte Standard | AA2DBT 10E208Complet lustruitAliaj de oțel12-1 23 / 32 "1 5 / 16 "Standard€28.96
WESTWARD 10E209 Priză 1/2 inch Drive 1-3/8 inch 12 puncte standard | AA2DBU 10E209Complet lustruitAliaj de oțel12-1 23 / 32 "1.375 "Standard€4.10
WESTWARD 10E210 Priză 1/2 inch Drive 1-7/16 inch 12 puncte Standard | AA2DBV 10E210Complet lustruitAliaj de oțel12-1 31 / 32 "1.437 "Standard€41.61
WESTWARD 1NUB7 Priză 1/2 inch Drive 7/16 inch 12 puncte adâncime | AB2TZR 1NUB7ChromeCR-V (Chrome Vanadiu)12-3"7 / 16 "adâncime€18.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E203 Priză 1/2 inch Drive 13/16 inch 8 puncte standard
€2.24 /unitate