Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E746 Instrument de ridicare magnetic de la 12 la 25 inch Lungime 5 lb Tragere | AA2DWK

WESTWARD 10E746 Pick-up Tool Magnetic 12 To 25 Inch Length 5 Lb Pull

În stoc
Element: AA2DWK Model: 10E746
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
€4.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru3 / 8 "
Lungime extinsă25 "
Tip mânerManer de vinil
Lungime12 "
Capacitate de ridicare5 lbs.
Materialneodim
Lungimea preluării25 "
Capacitate de tragere5 lbs.
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruTip mânerLungimeCapacitate de ridicareCapacitate de tragereTipLăţimePreț
WESTWARD 10E741 Instrument de ridicare Îndoire magnetică 19 inch lungime 2 lb Tragere | AA2DWE 10E7411 / 32 "Mâner cu mâner19 "2 lbs.2 lbs.deformabilă15 / 16 "€15.23
WESTWARD 10E742 Instrument de ridicare magnetică 6-3/8 până la 25 L 3 lb Tragere | AA2DWF 10E7425 / 16 "Mâner cu mâner6.375 "3 lbs.3 lbs.Telescoparea cu Scribe9 / 32 "€19.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E746 Pick-up Tool Magnetic 12 To 25 Inch Length 5 Lb Pull
€4.21 /unitate