Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10J237 Piuliță hexagonală 11/32 inch oțel verde | AA2GWZ

WESTWARD 10J237 Piuliță hexagonală 11/32 inch oțel verde

În stoc
Articol: AA2GWZ Model: 10J237
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
€12.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiOțel aliat 50BV30 cromat
CuloriAlbastru cu Black Grip
Codul culoriiVerde
MânerAcetat
Manipulați culoareaClar / verde
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat
Hex11 / 32 "
Dimensiune hexagonală11 / 32 "
NesparkingNu
Lungime totală7.25 "
SAE sau MetricSAE
AxHollow 3 "Deep
CoadăRundă
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune hexagonalăMaterialul lameiCuloriLungime totalăSAE sau MetricAxLungime coadăPreț
WESTWARD 10J242 Piuliță hexagonală 5.5 mm din oțel maro | AA2GXE 10J242Șoferul de nuci5.5mmOțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.25 "metricHollow 3 "Deep3"€3.96
WESTWARD 10J250 Set de șuruburi hexagonale 1/4 5/16 inch 2 buc | AA2GXN 10J250Set drivere piuliță1/4 ", 5/16"Oţel--SAECrom placat gol1.5 "€8.09
WESTWARD 10J251 Piuliță hexagonală 1/4 inch albastru/negru oțel | AA2GXP 10J251Șoferul de nuci1 / 4 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip3.25 "SAESolid1.5 "€3.32
WESTWARD 10J265 Piuliță hexagonală 1/2 inch din oțel albastru | AA2GXX 10J265Șoferul de nuci1 / 2 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip10 5 / 16 "SAEHollow 3 "Deep6"€6.41
WESTWARD 10J288 Piuliță hexagonală 1/4 inch oțel roșu | AA2GYA 10J288Șoferul de nuci1 / 4 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.375 "SAEHollow 3 "Deep3"€14.77
WESTWARD 10J290 Piuliță hexagonală 11/32 inch albastru/negru oțel | AA2GYC 10J290Șoferul de nuci11 / 32 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.375 "SAEHollow 3 "Deep3"€14.94
WESTWARD 10J304 Piuliță hexagonală 12 mm oțel roșu | AA2GYP 10J304Șoferul de nuci12.0mmOțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.375 "metricHollow 3 "Deep3"€18.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10J237 Piuliță hexagonală 11/32 inch oțel verde
€12.09 /unitate