Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10J251 Piuliță hexagonală 1/4 inch albastru/negru oțel | AA2GXP

WESTWARD 10J251 Piuliță hexagonală 1/4 inch oțel albastru/negru

În stoc
Element: AA2GXP Model: 10J251
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
€3.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiOțel aliat 50BV30 cromat
CuloriAlbastru cu Black Grip
Codul culoriiRoșu
MânerAcetat, Cushion Grip
Manipulați culoareaAlbastru cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat
Hex1 / 4 "
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
NesparkingNu
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
AxSolid
CoadăRundă
Lungime coadă1.5 "
Material de coadăOţel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 10J251 este un înlocuitor sugerat al 10J252

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune hexagonalăMaterialul lameiCuloriLungime totalăSAE sau MetricAxLungime coadăPreț
WESTWARD 10J237 Piuliță hexagonală 11/32 inch oțel verde | AA2GWZ 10J237Șoferul de nuci11 / 32 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.25 "SAEHollow 3 "Deep3"€12.09
WESTWARD 10J242 Piuliță hexagonală 5.5 mm din oțel maro | AA2GXE 10J242Șoferul de nuci5.5mmOțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.25 "metricHollow 3 "Deep3"€3.96
WESTWARD 10J250 Set de șuruburi hexagonale 1/4 5/16 inch 2 buc | AA2GXN 10J250Set drivere piuliță1/4 ", 5/16"Oţel--SAECrom placat gol1.5 "€8.09
WESTWARD 10J265 Piuliță hexagonală 1/2 inch din oțel albastru | AA2GXX 10J265Șoferul de nuci1 / 2 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip10 5 / 16 "SAEHollow 3 "Deep6"€6.41
WESTWARD 10J288 Piuliță hexagonală 1/4 inch oțel roșu | AA2GYA 10J288Șoferul de nuci1 / 4 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.375 "SAEHollow 3 "Deep3"€14.77
WESTWARD 10J290 Piuliță hexagonală 11/32 inch albastru/negru oțel | AA2GYC 10J290Șoferul de nuci11 / 32 "Oțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.375 "SAEHollow 3 "Deep3"€14.94
WESTWARD 10J304 Piuliță hexagonală 12 mm oțel roșu | AA2GYP 10J304Șoferul de nuci12.0mmOțel aliat 50BV30 cromatAlbastru cu Black Grip7.375 "metricHollow 3 "Deep3"€18.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10J251 Piuliță hexagonală 1/4 inch oțel albastru/negru
€3.32 /unitate