Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10J285 Piuliță hexagonală 3/16 inch oțel negru | AA2GXZ

WESTWARD 10J285 Piuliță hexagonală 3/16 inch oțel negru

În stoc
Articol: AA2GXZ Model: 10J285
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
€14.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiOțel aliat 50BV30 cromat
CuloriAlbastru cu Black Grip
Codul culoriiNegru
MânerAcetat, Cushion Grip
Manipulați culoareaAlbastru cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat
Hex3 / 16 "
Dimensiune hexagonală3 / 16 "
NesparkingNu
Lungime totală7.375 "
SAE sau MetricSAE
AxHollow 3 "Deep
CoadăRundă
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime coadăCodul culoriiMânerManipulați culoareaDesign mânerHexDimensiune hexagonalăLungime totalăPreț
WESTWARD 10J234 Piuliță hexagonală 3/16 inch oțel negru | AA2GWW 10J2343"NegruAcetatAlbastrucutat3 / 16 "3 / 16 "7.25 "€13.18
WESTWARD 10J258 Piuliță hexagonală 3/8 inch oțel albastru | AA2GXV 10J2586"AlbastruAcetat, Cushion GripAlbastru cu Black GripGrip de pernă3 / 8 "3 / 8 "10 5 / 16 "€6.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10J285 Piuliță hexagonală 3/16 inch oțel negru
€14.45 /unitate