Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10J296 Piuliță hexagonală 5 mm oțel negru | AA2GYG

WESTWARD 10J296 Piuliță hexagonală 5 mm oțel negru

În stoc
Articol: AA2GYG Model: 10J296
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
€4.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiOțel aliat 50BV30 cromat
CuloriAlbastru cu Black Grip
Codul culoriiNegru
MânerAcetat, Cushion Grip
Manipulați culoareaAlbastru cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat
Hex5 mm
Dimensiune hexagonală5.0mm
NesparkingNu
Lungime totală7.375 "
SAE sau Metricmetric
AxHollow 3 "Deep
CoadăRundă
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCoadăCuloriMânerMaterial de coadăTip ShankTether capabilManipulați culoareaDesign mânerPreț
WESTWARD 10J241 Piuliță hexagonală 5 mm oțel negru | AA2GXD 10J241RundăAlbastru cu Black GripAcetatOţelRotund golInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Negrucutat€3.96
WESTWARD 1CLL7 Piuliță hexagonală 5 mm oțel negru | AA9DLD 1CLL7StandardAlbastruPlastic cu mâner din cauciucOțel cromat tratat termicRundă solidăTether gataAlbastruErgonomic€2.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10J296 Piuliță hexagonală 5 mm oțel negru
€4.33 /unitate