WESTWARD 10N693 Mixer cu roabă 3 1/2 picioare cubice 1/2 CP | AA2KQR

WESTWARD 10N693 Mixer roabă 3 1/2 picioare cubi 1/2 CP

În stoc
Articol: AA2KQR Model: 10N693

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€788.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer cu roabă
Tip axRigid
Drum dia.20.5 "
Drum dia.20-1/2 "
Material tamburpolietilenă
Inrameaza-leTuburi din oțel
MânereDetașabil
HP1/2
Sistem de blocareGear
Motor115V
Greutate Netă106 lbs.
Inălțime totală41.75 "
Lungime totală48.5 "
Lățimea totală25.5 "
Mărimea3 1/2 cu. ft.
Diametrul roților13 "
RoţiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)77.98
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Manometru tambur (1/4 ")
    • Deschidere tambur (16-3 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDrum dia.HPDiametrul roțilorMotorGreutate NetăInălțime totalăLungime totalăPreț
WESTWARD 10N694 Mixer cu roabă 4-3/4 picioare cubi 3/4 CP | AA2KQT 10N6944-3 / 4 cu. ft.22.5 "3/413.625 "120V125 lbs.49.5 "55.5 "€810.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10N693 Mixer roabă 3 1/2 picioare cubi 1/2 CP
€788.69 /unitate