WESTWARD 10N694 Mixer cu roabă 4-3/4 picioare cubi 3/4 CP | AA2KQT

WESTWARD 10N694 Mixer cu roabă 4-3/4 picioare cubi 3/4 CP

În stoc
Articol: AA2KQT Model: 10N694

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€810.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer cu roabă
Tip axRigid
Drum dia.22.5 "
Drum dia.22-1/2 "
Material tamburOţel
Inrameaza-leTuburi din oțel
MânereDetașabil
HP3/4
Sistem de blocareGear
Motor120V
Greutate Netă125 lbs.
Inălțime totală49.5 "
Lungime totală55.5 "
Lățimea totală28 "
Mărimea4-3 / 4 cu. ft.
Diametrul roților13.625 "
Lățimea roții2.625 "
RoţiApartament Gratuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Manometru (19)
    • Deschidere tambur (15-3 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDrum dia.HPDiametrul roțilorMotorGreutate NetăInălțime totalăLungime totalăPreț
WESTWARD 10N693 Mixer cu roabă 3 1/2 picioare cubice 1/2 CP | AA2KQR 10N6933 1/2 cu. ft.20.5 "1/213 "115V106 lbs.41.75 "48.5 "€788.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10N694 Mixer cu roabă 4-3/4 picioare cubi 3/4 CP
€810.62 /unitate