WESTWARD 10Z913 Sablator cu alimentare cu presiune 45lb 60-125psi | AA2RZB

WESTWARD 10Z913 Sablator cu alimentare cu presiune 45lb 60-125psi

În stoc
Element: AA2RZB Model: 10Z913

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€596.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlaster abraziv
Presiunea aerului60 la 125 PSI
CFM obligatoriu @ 80 PSI9 cu duză de 3/32 ", 11 cu duză de 7/64", 13 cu duză de 1/8 ", 18 cu duză de 9/64"
Hopper Capacitate45 Lb.
Material pentru buncărOţel
Lungimea furtunului8ft
MaterialOțel, cauciuc, plastic, ceramică
TipAlimentare sub presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.9715
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)43.69
Codul HS8424301000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiunea rezervorului (inch) (10 x 15 inch)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiArticolMaterialTipPreț
WESTWARD 10Z911 Kit de explozie pentru pistol sifon | AA2RYZ 10Z91110ftSifon Gun Blast KitOțel, cauciuc ceramică-€76.58
WESTWARD 10Z912 Sablator portabil 90lb 60 până la 125 psi | AA2RZA 10Z91210ftBlaster abrazivOțel, cauciuc ceramicăPortabil€339.19
WESTWARD 10Z914 Sablator cu alimentare cu presiune 80lb 65-125psi | AA2RZC 10Z9148ftBlaster abrazivOțel, cauciuc, plastic, ceramicăAlimentare sub presiune€638.06
WESTWARD 10Z915 Sablator 125lb 65-125psi | AA2RZD 10Z9158ftBlaster abrazivOțel, cauciuc, plastic, ceramicăAlimentare sub presiune€731.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10Z913 Sablator cu alimentare cu presiune 45lb 60-125psi
€596.25 /unitate