Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10Z937 Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 inch, granulație 50 - Pachet de 25 | AA2TAC

WESTWARD 10Z937 Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 inch, granulație 50 - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA2TAC Model: 10Z937
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
€6.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis
Material de susținereFibră
CuloriRosu maro
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
Pietriș50
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6805301000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterial abrazivTip abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPreț
WESTWARD 21ML90 Diametru disc de șlefuire 4 inch granulație 60 5/8 in | AB6GNT 21ML905 / 8 "Carbură de siliciuPalton închis, lipit cu rășinăNegru4"Mediu6013700€2.37
WESTWARD 21ML97 Diametru disc de șlefuire 5 inch granulație 400 23/32 in | AB6GPA 21ML9723 / 32 "DiamantPalton închis, lipit cu rășinăMaro5"E bună4004000€33.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10Z937 Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 inch, granulație 50 - Pachet de 25
€6.24 /ambalaj