Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21ML90 Diametru disc de șlefuire 4 inch granulație 60 5/8 in | AB6GNT

WESTWARD 21ML90 Diametru disc de șlefuire 4 inch granulație 60 5/8 in

În stoc
Articol: AB6GNT Model: 21ML90
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
€2.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivCarbură de siliciu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriNegru
Diametru disc.4"
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max13700
Dimensiunea orificiului de montare5 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS6804221000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterial abrazivTip abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
WESTWARD 10Z937 Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 inch, granulație 50 - Pachet de 25 | AA2TAC 10Z9377 / 8 "Oxid de aluminiuPalton închisRosu maro4.5 "Aspru5011,00025€6.24
WESTWARD 21ML97 Diametru disc de șlefuire 5 inch granulație 400 23/32 in | AB6GPA 21ML9723 / 32 "DiamantPalton închis, lipit cu rășinăMaro5"E bună40040001€33.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21ML90 Diametru disc de șlefuire 4 inch granulație 60 5/8 in
€2.37 /unitate