Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21ML97 Diametru disc de șlefuire 5 inch granulație 400 23/32 in | AB6GPA

WESTWARD 21ML97 Diametru disc de șlefuire 5 inch granulație 400 23/32 in

În stoc
Articol: AB6GPA Model: 21ML97
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
€33.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivDiamant
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.5"
CalitateE bună
Pietriș400
RPM max4000
Dimensiunea orificiului de montare23 / 32 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805301000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterial abrazivTip abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
WESTWARD 10Z937 Disc de șlefuit Arbor 4-1/2 inch, granulație 50 - Pachet de 25 | AA2TAC 10Z9377 / 8 "Oxid de aluminiuPalton închisRosu maro4.5 "Aspru5011,00025€6.24
WESTWARD 21ML90 Diametru disc de șlefuire 4 inch granulație 60 5/8 in | AB6GNT 21ML905 / 8 "Carbură de siliciuPalton închis, lipit cu rășinăNegru4"Mediu60137001€2.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21ML97 Diametru disc de șlefuire 5 inch granulație 400 23/32 in
€33.70 /unitate