Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 11V302 Seturi de alezoare de mandrină 1/16 in- 1/2 inch 29 buc | AA3UJT

WESTWARD 11V302 Seturi de alezoare de mandrină 1/16 in- 1/2 inch 29 buc

În stoc
Element: AA3UJT Model: 11V302
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
€1,235.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de alezoare de mandrină
Șanț (Deg.)45
Direcția de tăiereMana dreapta
Diametru1/16 până la 1/2 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
CoadăCizme rotunde
Diametrul tijei.Puțin mai mic decât diametrul de tăiere
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 Cu cutie din lemn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8207600035
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelDiametruTipul dimensiuniiNumăr de bucațiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
WESTWARD 11V296 Seturi de alezoare de mandrină 1/16 in- 1/4 inch 13 buc | AA3UJM 11V2961/16 până la 1/4 "Fracțional Inch13Lungime burghiuLa fel ca și diametrul de tăiere1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64 și 1 / 4 Cu carcasă metalică€369.27
WESTWARD 11V297 Seturi de alezoare de mandrină 1/16 in- 1/2 inch 15 buc | AA3UJN 11V2971/16 până la 1/2 "Fracțional Inch15Lungime burghiuLa fel ca și diametrul de tăiere1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 Cu carcasă metalică€606.75
WESTWARD 11V298 Seturi de mandrine 1/16in- 1/2 inch 15buc | AA3UJP 11V2981/16 până la 1/2 "Fracțional Inch15StandardPuțin mai mic decât diametrul de tăiere1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 Cu husă de depozitare€563.74
WESTWARD 11V301 Seturi de alezoare de mandrină 1/16 in- 1/2 inch 29 buc | AA3UJR 11V3011/16 până la 1/2 "Fracțional Inch29StandardPuțin mai mic decât diametrul de tăiere1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 Cu carcasă metalică€1,034.25
WESTWARD 11V303 Seturi de alezoare cu mandrină Az 26buc | AA3UJU 11V303De la A la Z "Scrisoare26Lungime burghiuLa fel ca și diametrul de tăiereAZ,€842.58
WESTWARD 11V304 Seturi de alezoare cu mandrină Dimensiunea firului 1-60 60buc | AA3UJV 11V3041 - 60 "Fire de sârmă60Lungime burghiuLa fel ca și diametrul de tăiere# 1 până la # 60€1,559.80
WESTWARD 11V305 Seturi de alezoare cu mandrină Dimensiunea firului 1-60 60buc | AA3UJW 11V3051 - 60 "Fire de sârmă60-Puțin mai mic decât diametrul de tăiere# 1 până la # 60€1,704.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 11V302 Seturi de alezoare de mandrină 1/16 in- 1/2 inch 29 buc
€1,235.23 /unitate