Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13H884 Manual de sertizare clichet | AA4XYG

WESTWARD 13H884 Manual de sertizare cu clichet

În stoc
Element: AA4XYG Model: 13H884
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
€43.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcrimper
ReglabilManual
Capacitate8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2C
BucățiNu
Tip mânerPolipropilenă
Lungime totală7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8203206060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Benzi (Da)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip mânerLungime totalăPreț
WESTWARD 13H893 Sertzor Hexagon Manual 7-4/0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGCauciuc24.875 "€281.30
WESTWARD 13H894 Sertzor Hexagon Manual 10-1/0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGCauciuc15.375 "€143.61
WESTWARD 13H895 Crimper Crimper Manual 7 - 17 AWg | AA4XYT 13H8957-17 AWGTPR9"€63.27
WESTWARD 13H896 Crimper Crimper Manual 10 - 20 AWg | AA4XYU 13H89610-20 AWGTPR9"€31.46
WESTWARD 22UN74 Crimper Dip plastic 10 - 22 AWg 9-1/2 in | AB7FBN 22UN7410-22 AWGPlastic scufundat9.5 "€42.99
WESTWARD 22UN75 Crimper/tăiat PVC 10 până la 22 AWg 9-5/8 in | AB7FBP 22UN7510-22 AWGPVC9.625 "€47.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13H884 Manual de sertizare cu clichet
€43.18 /unitate