Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22UN74 Crimper Dip plastic 10 - 22 AWg 9-1/2 in | AB7FBN

WESTWARD 22UN74 Crimper Dip plastic 10 - 22 AWg 9-1/2 in

În stoc
Articol: AB7FBN Model: 22UN74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€42.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcrimper
ReglabilManual
Capacitate10-22 AWG
BucățiNu
Tip mânerPlastic scufundat
Lungime totală9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Benzi (Nu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip mânerLungime totalăPreț
WESTWARD 13H884 Manual de sertizare clichet | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2CPolipropilenă7.5 "€43.18
WESTWARD 13H893 Sertzor Hexagon Manual 7-4/0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGCauciuc24.875 "€281.30
WESTWARD 13H894 Sertzor Hexagon Manual 10-1/0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGCauciuc15.375 "€143.61
WESTWARD 13H895 Crimper Crimper Manual 7 - 17 AWg | AA4XYT 13H8957-17 AWGTPR9"€63.27
WESTWARD 13H896 Crimper Crimper Manual 10 - 20 AWg | AA4XYU 13H89610-20 AWGTPR9"€31.46
WESTWARD 22UN75 Crimper/tăiat PVC 10 până la 22 AWg 9-5/8 in | AB7FBP 22UN7510-22 AWGPVC9.625 "€47.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UN74 Crimper Dip plastic 10 - 22 AWg 9-1/2 in
€42.99 /unitate