Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y539 Freză laminată cu vârf din carbură de 1/2 in | AA8BVR

WESTWARD 16Y539 Freză laminată cu vârf din carbură de 1/2 in

În stoc
Element: AA8BVR Model: 16Y539
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
€30.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit pentru router laminat
Dia de tăiere.1 / 2 "
Lungimea de tăiere2"
Adâncimea tăieturii2 In.
Lungimea flautului2"
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală4.125 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1 21 / 32 "
SubcategorieBit pentru router laminat și tăiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)2.69
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime coadăDia de tăiere.Lungimea de tăiereLungimea flautuluiMaterialNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WESTWARD 16Y531 Freză laminată cu vârf din carbură 1/2 in | AA8BVH 16Y5311 23 / 32 "1 / 2 "1"1"Vârf din carbură22 11 / 16 "1 / 4 "€49.97
WESTWARD 16Y532 Freză laminată din carbură solidă 1/4 in | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Carbid solid11 9 / 16 "1 / 4 "€28.46
WESTWARD 16Y546 Freză laminată cu vârf din carbură de 1/2 in | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Vârf din carbură22.375 "1 / 4 "€33.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y539 Freză laminată cu vârf din carbură de 1/2 in
€30.96 /unitate