Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y562 Freză de frezat mortare cu vârf de carbon 1-1/4 in | AA8BWR

WESTWARD 16Y562 Freză de frezat mortare cu vârf de carbon 1-1/4 in

În stoc
Articol: AA8BWR Model: 16Y562
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
€30.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de mortare pentru router
Dia de tăiere.1-1/4 "
Lungimea de tăiere1 / 2 "
Adâncimea tăieturii1/2 în.
Lungimea flautului1 / 2 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală1.875 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.375 "
SubcategorieBit de router drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.Lungimea de tăiereLungimea flautuluiLungime totalăLungime coadăPreț
WESTWARD 16Y563 Freză de frezat mortare cu vârf din carbură 1/2 in | AA8BWT 16Y5631 / 2 "9 / 16 "9 / 16 "2 1 / 16 "1.5 "€16.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y562 Freză de frezat mortare cu vârf de carbon 1-1/4 in
€30.94 /unitate