Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y606 Cove Freză cu vârf din carbură 7/8 in | AA8BYN

WESTWARD 16Y606 Cove Freză cu vârf din carbură de 7/8 in

În stoc
Element: AA8BYN Model: 16Y606

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€31.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router Cove
Rulment Dia. (În.)1/2
Dia de tăiere.7 / 8 "
Lungimea de tăiere1 / 2 "
Adâncimea tăieturii3/8 în.
Lungimea flautului3 / 8 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală2.187 "
Rază3 / 16 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
SubcategorieFormarea bitului routerului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y606 Cove Freză cu vârf din carbură de 7/8 in
€31.73 /unitate