Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y614 Freză frezată frezată nr.8 lemn/șurub 25/64 in | AA8BYX

WESTWARD 16Y614 Freză frezată frezată nr.8 lemn/șurub 25/64 inchi

În stoc
Articol: AA8BYX Model: 16Y614
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
€26.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de răsucit cu zăvor pentru șurubul pentru lemn nr.8
Dia de tăiere.25 / 64 "
Lungimea de tăiere3 / 8 "
Adâncimea tăieturii3/8 în.
Lungimea flautului3 / 8 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală1.625 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă13 / 16 "
SubcategorieBiti plictisitori

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.ArticolPreț
WESTWARD 16Y613 Freză frezată frezată pentru lemn nr. 6/șurub 3/8 inch | AA8BYW 16Y6133 / 8 "Burghie de răsucit cu zăvor pentru șurubul pentru lemn nr.6€24.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y614 Freză frezată frezată nr.8 lemn/șurub 25/64 inchi
€26.02 /unitate