Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y613 Freză frezată frezată pentru lemn nr. 6/șurub 3/8 inch | AA8BYW

WESTWARD 16Y613 Freză de frezat cu înecare pentru lemn nr. 6/șurub 3/8 inch

În stoc
Articol: AA8BYW Model: 16Y613
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
€24.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de răsucit cu zăvor pentru șurubul pentru lemn nr.6
Dia de tăiere.3 / 8 "
Lungimea de tăiere3 / 8 "
Adâncimea tăieturii3/8 în.
Lungimea flautului3 / 8 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală1.625 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă13 / 16 "
SubcategorieBiti plictisitori

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.ArticolPreț
WESTWARD 16Y614 Freză frezată frezată nr.8 lemn/șurub 25/64 in | AA8BYX 16Y61425 / 64 "Burghie de răsucit cu zăvor pentru șurubul pentru lemn nr.8€26.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y613 Freză de frezat cu înecare pentru lemn nr. 6/șurub 3/8 inch
€24.27 /unitate