Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y630 Broș de frezat pentru mâner de ușă cu vârf de carbon 2-1/8 inci | AA8BZN

WESTWARD 16Y630 Broță de router pentru mâner de ușă cu vârf de carbon 2-1/8 in

În stoc
Articol: AA8BZN Model: 16Y630
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
€149.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router pentru mânerul ușii
Dia de tăiere.2-1/8 "
Lungimea de tăiere5 / 16 "
Lungimea flautului5 / 16 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală6"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă2.875 "
SubcategorieBiti plictisitori

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.Lungimea flautuluiNumăr de flauturiLungime coadăPreț
WESTWARD 16Y626 Broță de frezat pentru mâner de ușă cu vârf din carbură 1 in | AA8BZK 16Y6261"9 / 32 "35.25 "€12.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y630 Broță de router pentru mâner de ușă cu vârf de carbon 2-1/8 in
€149.11 /unitate