Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y626 Broță de frezat pentru mâner de ușă cu vârf din carbură 1 in | AA8BZK

WESTWARD 16Y626 Broță de frezat pentru mâner de ușă cu vârf din carbură de 1 in

În stoc
Articol: AA8BZK Model: 16Y626
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
€12.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router pentru mânerul ușii
Dia de tăiere.1"
Lungimea de tăiere5 / 16 "
Lungimea flautului9 / 32 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi3
Lungime totală6"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă5.25 "
SubcategorieBiti plictisitori

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.Lungimea flautuluiNumăr de flauturiLungime coadăPreț
WESTWARD 16Y630 Broș de frezat pentru mâner de ușă cu vârf de carbon 2-1/8 inci | AA8BZN 16Y6302-1/8 "5 / 16 "22.875 "€149.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y626 Broță de frezat pentru mâner de ușă cu vârf din carbură de 1 in
€12.79 /unitate