WESTWARD 1AVR4 Transmisie Lift hidraulic 700 lb Cap | AA8YUW

WESTWARD 1AVR4 Lift de transmisie hidraulic 700 lb Cap

În stoc
Element: AA8YUW Model: 1AVR4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€798.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de transmisie
Dimensiunea bazei36-1/8 x 32-5/8"
CapÎnclinare complet reglabilă, permite ajustări de înclinare macro și micro
Lungime9.75 "
Capacitate de ridicare700 Lb.
Înălțimea de ridicare Max.76.375 "
Înălțimea de ridicare Min.57.25 "
Max. Înălţime76.375 "
Min. Înălţime57-1 / 4 In.
TipHidraulic
Lăţime9.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8425420000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capacitate de înclinare față (14)
    • Capacitate de înclinare spate (14)
    • Capacitatea de înclinare laterală (14)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bazeiLungimeCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimeTipPreț
WESTWARD 13X041 Cric transformator aer/manual 1 tonă | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Aer / Manual€3,196.71
WESTWARD 5M466 Transmisie Lift Telescoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Aer telescopic / hidraulic€1,859.67
WESTWARD 5ML72 Lift hidraulic cu transmisie 1000 lbs | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hidraulic€1,658.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1AVR4 Lift de transmisie hidraulic 700 lb Cap
€798.90 /unitate