WESTWARD 5M466 Transmisie Lift Telescoping 1000 Lb | AE4NTG

WESTWARD 5M466 Transmisie Lift Telescoping 1000 Lb

În stoc
Articol: AE4NTG Model: 5M466

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,859.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de transmisie
Presiunea aerului90 PSI
Dimensiunea bazei33-5/8 x 33-5/8"
CapPoate fi înclinat cu 12 grade dintr-o parte în alta, 42 de grade înainte și 46 de grade înapoi pentru alinierea canelurilor și găurilor pentru șuruburi
Capacitate de ridicare1000 lb.
Înălțimea de ridicare Max.78.125 "
Înălțimea de ridicare Min.37.75 "
TipAer telescopic / hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.22
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea șeii (în) (76-5 / 8)
    • Sa scăzută (inch) (36-3 / 4)
    • Capacitate de înclinare față (12)
    • Capacitate de înclinare spate (7)
    • Capacitatea de înclinare laterală (12)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bazeiLungimeCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimeTipPreț
WESTWARD 13X041 Cric transformator aer/manual 1 tonă | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Aer / Manual€3,196.71
WESTWARD 1AVR4 Transmisie Lift hidraulic 700 lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 Lb.76.375 "57.25 "76.375 "Hidraulic€798.90
WESTWARD 5ML72 Lift hidraulic cu transmisie 1000 lbs | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hidraulic€1,658.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5M466 Transmisie Lift Telescoping 1000 Lb
€1,859.67 /unitate