WESTWARD 13X041 Cric transformator aer/manual 1 tonă | AA6GFA

WESTWARD 13X041 Cric transformator aer/manual 1 tonă

În stoc
Element: AA6GFA Model: 13X041

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,196.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de transmisie
Presiunea aerului110-175 PSI
Dimensiunea bazei42-1/2 x 39-1/2"
CapDetașabil
Înălţime7.5 "
Lungime42.5 "
Capacitate de ridicare2000 lb.
Înălțimea de ridicare Max.77.375 "
Înălțimea de ridicare Min.48.625 "
Max. Înălţime77.375 "
Min. Înălţime48-5 / 8 In.
TipAer / Manual
Lăţime39.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.05
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)129.29
Lățimea navei (cm)58.17
Codul HS8425420000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Gama de ridicare (15 1/2 - 24 1/2 ")
    • Înălțimea șeii (în) (24-1 / 2 x 18-7 / 8 ")
    • Sa scăzută (inch) (15-1 / 2 x 12-5 / 8 ")
    • Capacitate de înclinare față (45)
    • Capacitate de înclinare spate (30)
    • Capacitatea de înclinare laterală (15)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bazeiLungimeCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimeTipPreț
WESTWARD 1AVR4 Transmisie Lift hidraulic 700 lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 Lb.76.375 "57.25 "76.375 "Hidraulic€798.90
WESTWARD 5M466 Transmisie Lift Telescoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Aer telescopic / hidraulic€1,859.67
WESTWARD 5ML72 Lift hidraulic cu transmisie 1000 lbs | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hidraulic€1,658.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13X041 Cric transformator aer/manual 1 tonă
€3,196.71 /unitate