WESTWARD 5ML72 Lift hidraulic cu transmisie 1000 lbs | AE4RFD

WESTWARD 5ML72 Lift hidraulic cu transmisie 1000 lbs

În stoc
Post: AE4RFD Model: 5ML72

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,658.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de transmisie
Dimensiunea bazei33-5/8 x 33-5/8"
CapÎnclinare complet reglabilă, permite ajustări macro și micro înclinare, 30 de grade față și spate
Capacitate de ridicare1000 lb.
Înălțimea de ridicare Max.78.125 "
Înălțimea de ridicare Min.37.75 "
TipHidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.45
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8425420000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea șeii (în) (76-5 / 8)
    • Sa scăzută (inch) (36-3 / 4)
    • Capacitate de înclinare față (12)
    • Capacitate de înclinare spate (7)
    • Capacitatea de înclinare laterală (12)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea bazeiLungimeCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimeTipPreț
WESTWARD 13X041 Cric transformator aer/manual 1 tonă | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Aer / Manual€3,196.71
WESTWARD 1AVR4 Transmisie Lift hidraulic 700 lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 Lb.76.375 "57.25 "76.375 "Hidraulic€798.90
WESTWARD 5M466 Transmisie Lift Telescoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Aer telescopic / hidraulic€1,859.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5ML72 Lift hidraulic cu transmisie 1000 lbs
€1,658.46 /unitate