Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1CLJ7 șurubelniță pătrată #1 Lungime totală 8 1/2 inch Rd | AA9DKJ

WESTWARD 1CLJ7 Șurubelniță pătrată #1 Lungime totală 8 1/2 inch Rd

În stoc
Element: AA9DKJ Model: 1CLJ7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€6.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mâner3-fețe
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală8.5 "
Lungime coadă4"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#1
Sfat stilAdâncitura pătrată
Sfat Grup de stilPătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDesign mânerManipulați materialulLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 2MXF1 șurubelniță pătrată S1 vârf 8 1/4 inch lungime | AC2UMH 2MXF1Coadă cromată, vârf de oxid negruGrip de pernăAcetat cu prindere pernă8.25 "Oțel aliat SVCM#1€3.75
WESTWARD 2MXF2 șurubelniță pătrată S2 vârf 8 1/4 inch lungime | AC2UMJ 2MXF2Coadă cromată, vârf de oxid negruGrip de pernăAcetat cu prindere pernă8.25 "Oțel aliat SVCM#2€16.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1CLJ7 Șurubelniță pătrată #1 Lungime totală 8 1/2 inch Rd
€6.09 /unitate