Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2MXF1 șurubelniță pătrată S1 vârf 8 1/4 inch lungime | AC2UMH

WESTWARD 2MXF1 șurubelniță pătrată S1 vârf 8 1/4 inch lungime

În stoc
Element: AC2UMH Model: 2MXF1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaCoadă cromată, vârf de oxid negru
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală8.25 "
Lungime coadă4"
Material de coadăOțel aliat SVCM
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#1
Sfat stilAdâncitura pătrată
Sfat Grup de stilPătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0958
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDesign mânerManipulați materialulLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 1CLJ7 șurubelniță pătrată #1 Lungime totală 8 1/2 inch Rd | AA9DKJ 1CLJ7Chrome3-fețeAcetat8.5 "Oţel#1€6.09
WESTWARD 2MXF2 șurubelniță pătrată S2 vârf 8 1/4 inch lungime | AC2UMJ 2MXF2Coadă cromată, vârf de oxid negruGrip de pernăAcetat cu prindere pernă8.25 "Oțel aliat SVCM#2€16.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2MXF1 șurubelniță pătrată S1 vârf 8 1/4 inch lungime
€3.75 /unitate