Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1CLN1 Nut Driver Hex 7mm Orange Steel | AA9DLG

WESTWARD 1CLN1 Nut Driver Hex 7mm Orange Steel

În stoc
Articol: AA9DLG Model: 1CLN1
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
€2.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
CuloriAlbastru
Codul culoriiPortocaliu
MânerPlastic cu mâner din cauciuc
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulPlastic
Hex7.0 mm
Dimensiune hexagonală7.0mm
NesparkingNu
Lungime totală7.5 "
SAE sau Metricmetric
CoadăStandard
Lungime coadă3"
Material de coadăOțel cromat tratat termic
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1CLN1 Nut Driver Hex 7mm Orange Steel
€2.53 /unitate