Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EZK3 Chiuză cu antrenare 1/4 T27 Torx | AA9RYD

WESTWARD 1EZK3 Soclul Bit 1/4 Drive T27 Torx

În stoc
Articol: AA9RYD Model: 1EZK3
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
€10.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului1.187 "
Stil BitTorx (R)
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
Lungimea inserției1-3/16 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală1.625 "
SAE sau MetricSAE
MărimeaT27
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilorT27
Tip sfatTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip sfatLungimea bituluifinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 1EZJ8 Chiuză cu antrenare 1/4 T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T10T10€1.78
WESTWARD 1EZJ9 Chiuză cu antrenare 1/4 T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T15T15€1.78
WESTWARD 1EZK1 Soclu cu antrenare 1/4 T20 Torx | AA9RYB 1EZK1Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T20T20€1.78
WESTWARD 1EZK4 Bit cu dublu 1/4 Drive T30 Torx | AA9RYE 1EZK4Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T30T30€15.39
WESTWARD 20HX15 Cuțit dublu cu antrenare 1/4 1/4 inch plat | AF6TTZ 20HX15Plat63 / 64 "Poloneză completăChrome vanadiu11.375 "1 / 4 "1 / 4 "€9.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EZK3 Soclul Bit 1/4 Drive T27 Torx
€10.91 /unitate