Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20HX15 Cuțit dublu cu antrenare 1/4 1/4 inch plat | AF6TTZ

WESTWARD 20HX15 Bit de dulie 1/4 Drive 1/4 inch plat

În stoc
Element: AF6TTZ Model: 20HX15
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
€9.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului63 / 64 "
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPoloneză completă
Lungimea inserției63 / 64 "
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte1
Lungime totală1.375 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)1.19
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelTip sfatLungimea bituluifinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 1EZJ8 Chiuză cu antrenare 1/4 T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T10T10€1.78
WESTWARD 1EZJ9 Chiuză cu antrenare 1/4 T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T15T15€1.78
WESTWARD 1EZK1 Soclu cu antrenare 1/4 T20 Torx | AA9RYB 1EZK1Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T20T20€1.78
WESTWARD 1EZK3 Chiuză cu antrenare 1/4 T27 Torx | AA9RYD 1EZK3Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T27T27€10.91
WESTWARD 1EZK4 Bit cu dublu 1/4 Drive T30 Torx | AA9RYE 1EZK4Torx1.187 "Oxid negruAliaj de oțel61.625 "T30T30€15.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20HX15 Bit de dulie 1/4 Drive 1/4 inch plat
€9.72 /unitate