Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EZR9 Set prize 3/8 Drive 10 buc | AA9RZZ

WESTWARD 1EZR9 Set prize 3/8 Drive 10 buc

În stoc
Articol: AA9RZZ Model: 1EZR9
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
€298.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați10
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse6 Pt. Universal: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelStd. Stiluri de puncte de soclu incluseStiluri Deep Socket Point incluseDimensiunea unitățiiTether capabilfinalizareaTipul de măsurareNumăr de bucațiSAE sau MetricPreț
WESTWARD 1KEH7 Set prize 3/8 Drive 49 buc | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Complet polonez crom vanadiu-49SAE și Metric€384.14
WESTWARD 42W522 Set prize 1 unitate 17 buc | AD4PUY 42W52212Nici unul1"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Cromat-17SAE€1,065.08
WESTWARD 4LXC7 Set prize 1/2 Drive 11 buc | AD8RHR 4LXC7Nici unul121 / 2 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Placare cu crom lustruit complet-11SAE€209.85
WESTWARD 4PL98 Set prize 3/8 Drive 20 buc | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Chrome-20SAE€96.73
WESTWARD 4YP81 Set prize 3/4 Drive 21 buc | AE2NLQ 4YP8112Nici unul3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Chrome-21SAE€1,745.55
WESTWARD 4YP83 Set prize 3/4 Drive 21 buc | AE2NLR 4YP8312Nici unul3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Chrome-21metric€1,598.34
WESTWARD 53PN25 Set de prize cromate, dimensiunea unității 1/4", 20 buc | AX3MFU 53PN256Nici unul1 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ChromeSAE10-€18.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EZR9 Set prize 3/8 Drive 10 buc
€298.12 /unitate