Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCG7 Cheie de blocare cu clichet 3/8 x 7/16 S | AB2DKX

WESTWARD 1LCG7 Ratcheting Obstruction Wrench 3/8 x 7/16 S

În stoc
Articol: AB2DKX Model: 1LCG7
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
€20.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de obstrucție cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului3/8 x 7/16 "
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală3.5 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/8 x 7/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieÎn formă de S

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1013
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LCG9 Cheie de blocare cu clichet 5/8 x 11/16 | AB2DKZ 1LCG95"5/8 x 11/16 "€28.57
WESTWARD 1LCH1 Cheie de blocare cu clichet 3/4 x 7/8 S | AB2DLA 1LCH15.5 "3/4 x 7/8 "€65.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCG7 Ratcheting Obstruction Wrench 3/8 x 7/16 S
€20.32 /unitate