Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCG9 Cheie de blocare cu clichet 5/8 x 11/16 | AB2DKZ

WESTWARD 1LCG9 Ratcheting Obstruction Wrench 5/8 x 11/16

În stoc
Articol: AB2DKZ Model: 1LCG9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€28.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de obstrucție cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului5/8 x 11/16 "
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală5"
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea5/8 x 11/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieÎn formă de S

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2948
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LCG7 Cheie de blocare cu clichet 3/8 x 7/16 S | AB2DKX 1LCG73.5 "3/8 x 7/16 "€20.32
WESTWARD 1LCH1 Cheie de blocare cu clichet 3/4 x 7/8 S | AB2DLA 1LCH15.5 "3/4 x 7/8 "€65.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCG9 Ratcheting Obstruction Wrench 5/8 x 11/16
€28.57 /unitate