Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCP7 Cheie combinată cu clichet 7/16 inch flexibilă | AB2DMW

WESTWARD 1LCP7 Cheie combinată cu clichet 7/16 inch flexibilă

În stoc
Articol: AB2DMW Model: 1LCP7

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€49.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil180 grade
Mărimea capului7 / 16 "
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală7"
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieBlocare flexibilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LCP5 Cheie combinată cu clichet 5/16 inch flexibilă | AB2DMU 1LCP55.5 "5 / 16 "€43.79
WESTWARD 1LCP6 Cheie combinată cu clichet 3/8 inch flexibilă | AB2DMV 1LCP66.5 "3 / 8 "€46.05
WESTWARD 1LCP8 Cheie combinată cu clichet 1/2 inch flexibilă | AB2DMX 1LCP88"1 / 2 "€54.00
WESTWARD 1LCP9 Cheie combinată cu clichet 9/16 inch flexibilă | AB2DMY 1LCP98.5 "9 / 16 "€56.91
WESTWARD 1LCR1 Cheie combinată cu clichet 5/8 inch flexibilă | AB2DMZ 1LCR19.5 "5 / 8 "€57.33
WESTWARD 1LCR2 Cheie combinată cu clichet 11/16 inch flexibilă | AB2DNA 1LCR210 "11 / 16 "€59.56
WESTWARD 1LCR3 Cheie combinată cu clichet 3/4 inch flexibilă | AB2DNB 1LCR311 "3 / 4 "€75.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCP7 Cheie combinată cu clichet 7/16 inch flexibilă
€49.44 /unitate