Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20HW67 Priză 12 Pt. 1-9/16 inch | AF6TRK

WESTWARD 20HW67 Priză 12 Pt. 1-9/16 inch

În stoc
Articol: AF6TRK Model: 20HW67
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
€32.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaLustruit
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte12
Lungime totală62mm
SAE sau Metricmetric
Mărimea1-9/16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricDimensiunea unitățiiTipul de unitateMărimeaAdâncimea socluluifinalizareaMaterialNumăr de punctePreț
WESTWARD 20HW65 Priză 12 Pt. 3/4 inch | AF6TRH 20HW65metric3 / 4 "Pătrat3 / 4 "StandardLustruitChrome vanadiu12€15.79
WESTWARD 20HW66 Priză 12 Pt. 13/16 inch | AF6TRJ 20HW66metric3 / 4 "Pătrat13 / 16 "StandardLustruitChrome vanadiu12€15.13
WESTWARD 20HW68 Priză 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20HW68metric3 / 4 "Pătrat28mmStandardLustruitChrome vanadiu12€18.96
WESTWARD 20HW69 Priză 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20HW69metric3 / 4 "Pătrat31mmStandardChromeOțel din aliaj de crom și vanadiu12€21.55
WESTWARD 20HW70 Priză 12 Pt. 42mm | AF6TRN 20HW70metric3 / 4 "Pătrat42mmStandardChromeOțel din aliaj de crom și vanadiu12€34.59
WESTWARD 20HW71 Priză 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71metric3 / 4 "Pătrat54mmStandardChromeOțel din aliaj de crom și vanadiu12€51.80
WESTWARD 20HW72 Priză 12 Pt. 55mm | AF6TRQ 20HW72metric3 / 4 "Pătrat55mmStandardChromeOțel din aliaj de crom și vanadiu12€54.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20HW67 Priză 12 Pt. 1-9/16 inch
€32.79 /unitate