Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20XA17 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bilă hexagonală 9 mm | AG9MHZ

WESTWARD 20XA17 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală 9 mm

În stoc
Articol: AG9MHZ Model: 20XA17

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitMinge Hex
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Introduceți lungimea (în.)1-3/16 "
MaterialOțel S2, Crom Vanadiu
Număr de puncte6
Lungime totală1 31 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 20XA15 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală 7 mm | AG9MHX 20XA151.75 "7mm€1.22
WESTWARD 20XA23 Cuțit cu cap 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală de 7 mm | AG9MJF 20XA235 29 / 32 "7mm€16.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20XA17 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală 9 mm
€14.13 /unitate