Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20XA23 Cuțit cu cap 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală de 7 mm | AG9MJF

WESTWARD 20XA23 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală 7 mm

În stoc
Articol: AG9MJF Model: 20XA23
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
€16.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitMinge Hex
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Introduceți lungimea (în.)5-7/64 "
MaterialOțel S2, Crom Vanadiu
Număr de puncte6
Lungime totală5 29 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.01
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 20XA15 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală 7 mm | AG9MHX 20XA151.75 "7mm€1.22
WESTWARD 20XA17 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bilă hexagonală 9 mm | AG9MHZ 20XA171 31 / 32 "9mm€14.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20XA23 Cuțit dublu 3/8 inch Dimensiune bile hexagonală 7 mm
€16.52 /unitate