Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22RN94 Pătură de sudură 8 picioare lățime 6 picioare bronz | AB6YKC

WESTWARD 22RN94 Pătură de sudură 8 picioare lățime 6 picioare bronz

În stoc
Element: AB6YKC Model: 22RN94
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
€87.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de sudură
CuloriBronza
Plasare bucșă24 "Centre pe patru laturi
Înălţime6ft
MaterialFibră de sticlă curățată la căldură
Greutatea materialului18 oz / mp yd.
Grosime0.035 "
Lăţime8ft
Cu Grommet / Without GrommetCu Grommets
Rezista la temperatura.1000 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7019905050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialGrosimeLăţimePreț
WESTWARD 22RN80 Pătură de sudură 4 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJM 22RN80Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "4ft€147.92
WESTWARD 22RN81 Pătură de sudură 6 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJN 22RN81Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "6ft€122.36
WESTWARD 22RN82 Pătură de sudură 8 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJP 22RN82Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "8ft€161.06
WESTWARD 22RN83 Pătură de sudură 8 picioare lățime 8 picioare alb | AB6YJQ 22RN83Alb8ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "8ft€303.29
WESTWARD 22RN84 Pătură de sudură 10 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJR 22RN84Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "10ft€193.21
WESTWARD 22RN85 Pătură de sudură 10 picioare lățime 10 picioare alb | AB6YJT 22RN85Alb10ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "10ft€353.74
WESTWARD 22RN86 Pătură de sudură 4 picioare lățime 6 picioare negru | AB6YJU 22RN86Negru6ftFibră de sticlă acoperită cu acril greu0.051 "4ft€146.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22RN94 Pătură de sudură 8 picioare lățime 6 picioare bronz
€87.04 /unitate