Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22UU94 Dalta de scalare 3/4 Hex L 12 inch Lățime 3 inch | AB7FEV

WESTWARD 22UU94 Dalta de scalare 3/4 Hex L 12 inch latime 3 inch

În stoc
Articol: AB7FEV Model: 22UU94

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDaltă de scalare
Lățimea lamei3"
Hex3 / 4 "
Lungime12 "
Lungime totală12 "
Lungime coadă2.5 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
Tip Shank3/4 coadă hexagonală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7965
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiLungime coadăDimensiunea coziiTip ShankPreț
WESTWARD 22UV16 Scaling Chisel Sds Max L12 inch Latime 1.5 inch | AB7FFK 22UV161.5 "4.5 "23 / 32 "SDS Max€11.98
WESTWARD 22UV17 Scaling Chisel Sds Max L 12 inch latime 2 inch | AB7FFL 22UV172"4.5 "23 / 32 "SDS Max€42.04
WESTWARD 22UV18 Scaling Chisel Sds Max L 12 inch latime 3 inch | AB7FFM 22UV183"4.5 "23 / 32 "SDS Max€46.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UU94 Dalta de scalare 3/4 Hex L 12 inch latime 3 inch
€25.29 /unitate