Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22UV16 Scaling Chisel Sds Max L12 inch Latime 1.5 inch | AB7FFK

WESTWARD 22UV16 Scaling Dalta Sds Max L12 inch Latime 1.5 inch

În stoc
Element: AB7FFK Model: 22UV16

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDaltă de scalare
Lățimea lamei1.5 "
Lungime12 "
Lungime totală12 "
Lungime coadă4.5 "
Dimensiunea cozii23 / 32 "
Tip ShankSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiLungime coadăDimensiunea coziiTip ShankPreț
WESTWARD 22UU94 Dalta de scalare 3/4 Hex L 12 inch Lățime 3 inch | AB7FEV 22UU943"2.5 "3 / 4 "3/4 coadă hexagonală€25.29
WESTWARD 22UV17 Scaling Chisel Sds Max L 12 inch latime 2 inch | AB7FFL 22UV172"4.5 "23 / 32 "SDS Max€42.04
WESTWARD 22UV18 Scaling Chisel Sds Max L 12 inch latime 3 inch | AB7FFM 22UV183"4.5 "23 / 32 "SDS Max€46.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UV16 Scaling Dalta Sds Max L12 inch Latime 1.5 inch
€11.98 /unitate