WESTWARD 23KX40 Extractor cu ciocan culisabil reversibil 15 buc | AB7HFC

WESTWARD 23KX40 Extractor cu ciocan culisabil reversibil 15 buc

În stoc
Articol: AB7HFC Model: 23KX40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€341.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu ciocan glisant
Pentru utilizare peUtilizat în locuri de muncă în care sigiliile sunt dificil de îndepărtat ex. Butuc roata
Jaw Reach3/4 în.
Răspândirea maxilarului2-3/8 "
Stilul maxilaruluiDrept
Număr de fălci2 și 3
Număr de bucați15
Lungimea extragerii27 In.
Dimensiunea șurubului5 / 8-20
Mărimi incluse3/4 to 2-3/4"
TipReversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.821
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRăspândirea maxilaruluiTipPreț
WESTWARD 23KX51 Extractor cu ciocan culisant 2-1/2 lb greutate intern | AB7HFM 23KX511/2 to 1-3/8"Ireversibil€156.51
WESTWARD 23KX54 Extractor cu ciocan culisant 5 lb greutate 27 inch lungime | AB7HFQ 23KX541-1/2 "Reversibil€603.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23KX40 Extractor cu ciocan culisabil reversibil 15 buc
€341.73 /unitate