Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23KX51 Extractor cu ciocan culisant 2-1/2 lb greutate intern | AB7HFM

WESTWARD 23KX51 Extractor cu ciocan culisant 2-1/2 lb greutate internă

În stoc
Element: AB7HFM Model: 23KX51
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
€156.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu ciocan glisant
Răspândirea maxilarului1/2 to 1-3/8"
Tipul maxilaruluiIntern
Număr de fălci2
Lungime totală27 "
TipIreversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)4.39
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Greutate ciocan (3 lb)
    • Mâner capăt filet (inch) (1 / 2-20)

Variante de produs

ProdusModelRăspândirea maxilaruluiTipPreț
WESTWARD 23KX40 Extractor cu ciocan culisabil reversibil 15 buc | AB7HFC 23KX402-3/8 "Reversibil€341.73
WESTWARD 23KX54 Extractor cu ciocan culisant 5 lb greutate 27 inch lungime | AB7HFQ 23KX541-1/2 "Reversibil€603.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23KX51 Extractor cu ciocan culisant 2-1/2 lb greutate internă
€156.51 /unitate