WESTWARD 29FW99 Pompă portabilă pentru grăsime 120 lb./16 galoni Raport de pompă 50:1 | AB8VAQ

WESTWARD 29FW99 Portable Grease Pump 120 Lb./16 Gallon 50:1 Pump Ratio

În stoc
Articol: AB8VAQ Model: 29FW99

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,413.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime portabilă cu pistol
Admisie1/4 "FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.83 "
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb./16 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului7ft
MaterialAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc
Presiune maximă7500 psi
Raportul pompei50:1
Volum pe minut1 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3975
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)41
Lățimea navei (cm)84
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capac tambur Dia. (15 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
WESTWARD 5NUE4 Pompă portabilă pentru grăsime 120 lb./16 galoni Raport de pompă 50:1 | AE4XQP 5NU4Oțel, alamă, aluminiu și poliuretan€1,572.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29FW99 Portable Grease Pump 120 Lb./16 Gallon 50:1 Pump Ratio
€2,413.38 /unitate