WESTWARD 5NUE4 Pompă portabilă pentru grăsime 120 lb./16 galoni Raport de pompă 50:1 | AE4XQP

WESTWARD 5NUE4 Pompă portabilă de grăsime 120 lb./16 galoni Raport de pompă 50:1

În stoc
Articol: AE4XQP Model: 5NUE4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,572.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime portabilă cu pistol
Admisie1/4 "FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 "
Consum @ 100 PSICfm 8.1
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb./16 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului7ft
MaterialOțel, alamă, aluminiu și poliuretan
Presiune maximă7500 psi
Raportul pompei50:1
Volum pe minut2.42 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.202
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capac tambur Dia. (15 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
WESTWARD 29FW99 Pompă portabilă pentru grăsime 120 lb./16 galoni Raport de pompă 50:1 | AB8VAQ 29FW99Alamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc€2,247.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5NUE4 Pompă portabilă de grăsime 120 lb./16 galoni Raport de pompă 50:1
€1,572.08 /unitate