Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2CAN6 Supapă de rapel cu reducere a presiunii | AB9DGN

WESTWARD 2CAN6 Supapă de rapel cu reducere a presiunii

În stoc
Element: AB9DGN Model: 2CAN6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€205.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a grăsimii
Tip extensie6 "Oțel
Admisie1/4 "(F) NPT
Presiune maximă10,000 psi
Outlet1/8 "(F) NPT
Presiune de lucru6000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481302090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdmisiePresiune de funcționareOutletPreț
WESTWARD 21EM12 Supapă de control al grăsimii 10000 Psi | AB6GAA 21EM121/8 "NPT (F)10,000 PSI1/8 "NPT (F)€192.70
WESTWARD 21EM13 Supapă de control al grăsimii 7500 Psi | AB6GAB 21EM131/8 "NPT (F)7500 PSI1/8 "NPT (F)€144.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2CAN6 Supapă de rapel cu reducere a presiunii
€205.98 /unitate