Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21EM12 Supapă de control al grăsimii 10000 Psi | AB6GAA

WESTWARD 21EM12 Supapă de control al grăsimii 10000 Psi

În stoc
Articol: AB6GAA Model: 21EM12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€192.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a grăsimii
Admisie1/8 "NPT (F)
Tip duzăOţel
Presiune de funcționare10,000 PSI
Outlet1/8 "NPT (F)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdmisiePresiune de funcționareOutletPreț
WESTWARD 21EM13 Supapă de control al grăsimii 7500 Psi | AB6GAB 21EM131/8 "NPT (F)7500 PSI1/8 "NPT (F)€144.04
WESTWARD 2CAN6 Supapă de rapel cu reducere a presiunii | AB9DGN 2CAN61/4 "(F) NPT-1/8 "(F) NPT€205.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21EM12 Supapă de control al grăsimii 10000 Psi
€192.70 /unitate