Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2HLD2 priză cuplu 7/8 inch 120 ft-lbs | AC2CAZ

WESTWARD 2HLD2 priză cuplu 7/8 inch 120 ft-lbs

În stoc
Articol: AC2CAZ Model: 2HLD2
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
€39.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriza cuplului
CuloriAlb
Dimensiunea unității1 / 2 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Mărimea7 / 8 "
Cuplul120 picioare-lire
Cuplu de lucru (Newton Meter)160

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaCuplulPreț
WESTWARD 2HLD4 priză cuplu 17 mm 80 ft-lbs | AC2CBB 2HLD4Roșu17mm80 picioare-lire€23.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2HLD2 priză cuplu 7/8 inch 120 ft-lbs
€39.70 /unitate